エスコ
300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64813648
品番
EA983FT-421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質
PVC、布
色
赤
寸法(mm)
300×300×500
質量(kg)
2.6
電源
単3電池×2本(別売)
光源
LED
アズワン品番
64-7983-01