エスコ
[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64813903
品番
EA983GB-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,095
販売価格(税別)
¥
995
バスケットに入れる
材質
基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP
寸法(mm)
丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚
質量(g)
11
アズワン品番
64-7983-34
発光時間(時間)
約12