曜日別特売
EA983JP-60 700x900mm 国旗セット(組立式) エスコ 64814314

EA983JP-60 700x900mm 国旗セット(組立式) エスコ 64814314
EA983JP-60 700x900mm 国旗セット(組立式) エスコ 64814314
EA983JP-60 700x900mm 国旗セット(組立式) エスコ 64814314
EA983JP-60 700x900mm 国旗セット(組立式) エスコ 64814314

700x900mm 国旗セット(組立式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱注文コード64814314品番EA983JP-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700
材質旗:綿100%、玉:プラスチック上メッキ、棒:3本継硬質塩化ビニール寸法(mm)旗:700×900、玉:70、棒:22×1400質量(g)約70アズワン品番64-7983-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする