エスコ
安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
64814339
品番
EA983R-17A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
材質
ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
色
蛍光イエロー
テープ幅(mm)
40
テープ地色
ホワイト
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40~60
アズワン品番
64-7983-89