エスコ
安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64814743
品番
EA983R-523
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
メッシュ色:紺
材質
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
サイズ
3L~4L
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
約115~140(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
67
アズワン品番
64-7984-19