エスコ
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815206
品番
EA983SP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様
カラビナフックサイズ:135×78mm
カラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm
取付工具重量:38kg
材質
ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)
1900
質量(g)
202
最大開口(mm)
23
アズワン品番
64-7984-46