エスコ
140-2100mmリストバンド用セーフティループ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815249
品番
EA983SP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様
取付工具重量:3kg
材質
コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼
コード長さ(mm)
140~2100
コード径(Φmm)
5
口の開き(mm)
16
アズワン品番
64-7984-50