エスコ
250mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815267
品番
EA983SP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様
取付工具重量:5kg
材質
ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)
250
質量(g)
72
最大開口(mm)
17
アズワン品番
64-7984-52