エスコ
38mm セーフティーツールランヤード用二重リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815337
品番
EA983SP-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様
線形状:丸
材質
スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)
43
内径(Φmm)
38
線径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-7984-59