エスコ
130mm Dリングループ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815425
品番
EA983SP-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質
ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)
25×130
質量(g)
27
リング内径(Φmm)
21×32
アズワン品番
64-7984-68
最大負荷能力(kg)
約3
リング線径(Φmm)
5