曜日別特売
EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443

 

EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443
EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443
EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443
EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443
EA983SP-143 130mm Dリング三重ループ エスコ 64815443

130mm Dリング三重ループ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64815443品番EA983SP-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます

材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-70最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする