曜日別特売
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653

 

EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653
EA983TS-13S Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ 64815653

Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64815653品番EA983TS-13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割シルバーアズワン品番65-2310-23入数3シート(45シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする