エスコ
セキュリティスロット用ロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64815775
品番
EA983TS-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
仕様
適合錠品番:EA983TS-301~303
取付スロット規格:7×3mm
寸法(mm)
25(W)×7(D)×16(H)
質量(g)
2
適合ワイヤ
EA983TS-251、EA983TS-261~269
アズワン品番
65-2310-66