曜日別特売
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836

 

EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白) エスコ 64815836

セキュリティロック(粘着タイプ/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64815836品番EA983TS-212W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170
仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H)ホワイト質量(g)10引張強度(kg)55.5取付面(mm)約Φ49取付け方法両面テープ式アズワン品番65-2310-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする