EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089

 

EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089
EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089
EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089
EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089
EA983TT-202 Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコ 64816089

Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64816089品番EA983TT-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304質量(g)474チェーン長(mm)約600チェーン線径(Φmm)4アズワン品番64-7984-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする