曜日別特売
EA985PK-79 0.05x1200x2500x1500mm パレットカバー(10枚) エスコ 64816624

0.05x1200x2500x1500mm パレットカバー(10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(10枚)注文コード64816624品番EA985PK-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,370
販売価格(税別)
16,700
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2500×1500アズワン品番64-7985-85入数10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする