曜日別特売
EA986KA-92 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816834

 

EA986KA-92 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816834
EA986KA-92 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816834
EA986KA-92 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816834
EA986KA-92 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816834

125mm キャスター(自在金具/静音快適型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64816834品番EA986KA-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
7,900

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様
騒音:A
転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン耐熱温度(℃)-20~70アズワン品番64-7986-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする