EA986PR-3 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816965

 

EA986PR-3 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816965
EA986PR-3 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816965
EA986PR-3 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816965
EA986PR-3 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816965

75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64816965品番EA986PR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,366
販売価格(税別)
3,060
車輪径(Φmm)75取付座(mm)123×72取付ピッチ(mm)103×52取付高(mm)106仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)106取付ピッチA×B(mm)103×52プレート寸法X×Y(mm)123×72アズワン品番64-7986-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする