曜日別特売
EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ 64816974

 

EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ 64816974
EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ 64816974
EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ 64816974
EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ 64816974

50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64816974品番EA986PR-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
取付座(mm)70×54取付ピッチ(mm)54×36取付高(mm)68仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5耐熱温度(℃)80偏心E(mm)22アズワン品番64-7986-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする