エスコ
65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64816983
品番
EA986PR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
92
仕様
車輪径(D)×幅:65×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)
0.97
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
92
偏心E(mm)
25
取付ピッチA×B(mm)
71×71
プレート寸法X×Y(mm)
90×90
アズワン品番
64-7986-44