エスコ
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817026
品番
EA986PR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
106
仕様
車輪径(D)×幅:75×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)
1.06
穴径P(Φmm)
11
偏心E(mm)
25
アズワン品番
64-7986-48