EA986PT-202 32mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817044

 

EA986PT-202 32mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817044
EA986PT-202 32mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817044
EA986PT-202 32mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817044

32mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817044品番EA986PT-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥165
販売価格(税別)
150
車輪径(Φmm)32取付座(mm)37×19取付ピッチ(mm)37×19材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする