エスコ
150mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817184
品番
EA986PT-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
138×90
取付ピッチ(mm)
138×90
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
138×90
耐荷重(kg)
300
寸法(A×B)(mm)
100×56
アズワン品番
64-7986-28