エスコ
100mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817218
品番
EA986PT-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
95×95
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
95×95
アズワン品番
64-7986-31
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)