曜日別特売
EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817227

 

EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817227
EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817227

130mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817227品番EA986PT-263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390
車輪径(Φmm)130取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)82×82(79×79)材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105アズワン品番64-7986-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする