曜日別特売
EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64817297

 

EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64817297
EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64817297

200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード64817297品番EA986PT-275
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,042
販売価格(税別)
8,220
車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140アズワン品番64-7986-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする