エスコ
50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817419
品番
EA986PT-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
35
許容荷重(daN)
34
取付座(mm)
55×38
取付ピッチ(mm)
55×38
取付高(mm)
65
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法X×Y(mm)
55×38
寸法(A×B×C)(mm)
44×27
取付高H(mm)
65
アズワン品番
64-7986-83