エスコ
150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817464
品番
EA986PT-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
140×80
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径:150、幅:35、全高:190
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
140×80
アズワン品番
64-7986-88
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
112×53(100×56)