EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753

 

EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753
EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753
EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753
EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753
EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817753

100mm キャスター(固定金具付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817753品番EA986PT-604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370
車輪径(Φmm)100取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)90×50・(80×45)取付高(mm)130仕様車輪径(D)×幅:100×32mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70アズワン品番64-7987-18取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする