曜日別特売
EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857

 

EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857
EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857
EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857
EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857
EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817857

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817857品番EA986PT-622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42・(54×44)取付高(mm)85仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする