曜日別特売
EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ 64817909

 

EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ 64817909
EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ 64817909

50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817909品番EA986PT-801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-33ステム長(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする