エスコ
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817927
品番
EA986PT-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)
30
アズワン品番
64-7987-35
ステム長(mm)
14