曜日別特売
EA991AG-14 トイレ缶(防災避難用/便座付) エスコ 64818959

トイレ缶(防災避難用/便座付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64818959品番EA991AG-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,932
販売価格(税別)
8,120
仕様
便座全長:335mm
便座幅:約300mm
缶外高:361mm
材質ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315)、便座:ポリプロピレン質量(g)ペール缶:1335、便座:240容量(L)20板厚(mm)0.4アズワン品番64-7988-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする