エスコ
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64819458
品番
EA991JW-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
材質
バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色
オレンジ
質量(g)
290
口径(Φ)
JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-42