エスコ
270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64819765
品番
EA991PN-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
容量(L)
16.3
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)
質量(g)
730
有効内寸(mm)
224×224×288(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
6.92(706)
アズワン品番
64-7989-71
繰り返し・詰め替え
対応