曜日別特売
EA992C-64 Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ 64820027

 

EA992C-64 Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ 64820027
EA992C-64 Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ 64820027

Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64820027品番EA992C-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,643
販売価格(税別)
5,130
仕様取手長:165mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ180×145線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4アズワン品番64-7990-12目開き(mm)2.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする