エスコ
Φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64820063
品番
EA992CD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
225
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
70
口径(Φmm)
11
アズワン品番
64-7990-16