EA993DS-61 100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820325

 

EA993DS-61 100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820325
EA993DS-61 100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820325

100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64820325品番EA993DS-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,384
販売価格(税別)
9,440
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300アズワン品番64-7990-73耐荷重(t)5(参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする