曜日別特売
EA993KG-11 [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ 64820429

[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64820429品番EA993KG-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,750
販売価格(税別)
22,500
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする