W45-CW ペーパータオル容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 64828348

W45-CW ペーパータオル容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 64828348
W45-CW ペーパータオル容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 64828348

ペーパータオル容器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64828348品番W45-CW
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体正面のカバーを手前に引き、パーパータオルを約2束収納できます。下側より1枚ずつ取り出せます。中のペーパーの残量が外からでも目視できる半透明色。ビス・接着剤付き。

用途ペーパーはSANEI製W49-2をおすすめします。付属品ビス・接着剤付仕様本体正面のカバーを手前に引き、ペーパータオルW49-2を約2束収納できます、下側より1枚ずつ取り出せます。材質ABS樹脂半透明ホワイト
注意
※サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする