曜日別特売
2611V1R02 エコビュートインク#2611 マーキングマン 64830159

エコビュートインク#2611

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(1L)
インク色
内容量1本(1L)注文コード64830159品番2611V1R02
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全色顔料の超速乾インクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)

用途超速乾性が求められる、識別マーキング等。インク色容量(L)1乾燥時間2-5秒適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
※スタンパー等のメンテナンス性を考慮すると、お客様の仕様上可能な限り長い乾燥時間のインクをご選択していただくことを推奨させていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする