マーキングマン
エコビュートインク#926
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
1本(1L)
1本(250mL)
1本(5L)
インク色
黒
黒
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
64830369
品番
926BLA02
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粘性を抑えられた、長時間の連続使用が可能な遅乾インク。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途
連続使用が可能なため、押し印機用インクとして適しています。
インク色
黒
容量(L)
1
乾燥時間
4-5分
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。