曜日別特売
926BLA03 エコビュートインク#926 マーキングマン 64830378

926BLA03 エコビュートインク#926 マーキングマン 64830378
926BLA03 エコビュートインク#926 マーキングマン 64830378

エコビュートインク#926

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本(250mL)
インク色
内容量1本(250mL)注文コード64830378品番926BLA03
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

粘性を抑えられた、長時間の連続使用が可能な遅乾インク。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)

用途連続使用が可能なため、押し印機用インクとして適しています。インク色容量(L)0.25乾燥時間4-5分適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする