曜日別特売
2700870 ダイアグラフ ワンショットインク マーキングマン 64831236

※使用例

2700870 ダイアグラフ ワンショットインク マーキングマン 64831236
2700870 ダイアグラフ ワンショットインク マーキングマン 64831236

ダイアグラフ ワンショットインク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
インク色
内容量1本(0.125L)注文コード64831236品番2700870
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
インク色容量(L)0.125型番マルチパーパス(赤)繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする