PRM-KH40S 信号回線用SPD 音羽電機工業 64841851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

信号回線用SPD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
電圧防護レベル(V)線間/100、対地間/500
内容量1個注文コード64841851品番PRM-KH40S
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無電源で劣化状態可視化と接点出力
表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化
SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能
接点出力用のわたり配線不要
接点連結機構により、配線を削減
環境にやさしい設計
リサイクル樹脂材を採用
RoHS 規制物質対応

最大負荷電流(A)2電圧防護レベル(V)線間/100、対地間/500耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA伝送帯域(MHz)DC~30(周波数)直列抵抗/線(Ω)0.6最大連続使用電圧(V)DC40.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする