金子コード
SPMC-12(DG)
KC-B20
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
64842201
品番
KC-B20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途
電子機器配線用ケーブル
色
ダークグレー
長さ(m)
100
定格電圧(V)
100以下
肉厚(mm)
【絶縁体】0.3
構成
30/0.08A AWG26
芯数
12
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
対数(P)
6P
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
500
導体抵抗(Ω/km)
137以下
材質(心線)
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表