曜日別特売
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977

OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977
OK-75EX-WOK 大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】 ホームテイスト 64853977

大人かわいいインテリア コンパクト伸縮テレビ台 【Nouvellvie ノベルビ 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイトオーク
内容量1台注文コード64853977品番OK-75EX-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

大人かわいいコンパクト伸縮テレビ台!薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台! 魅せる収納で自分だけの空間を演出 AV機器も置けるオープン収納 フリースペースも有効活用 場所を取らないスリム設計 自然のあたたかさを感じるようなぬくもりのある木目調

用途
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出。
材質本体:パーチクルボード、MDF脚部:天然木表面材;プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)(約)12.77ホワイトオーク幅(cm)75~135寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.3×40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】伸縮テレビ台OK-75EX組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする