セルタン
へたりにくいスゴビーズオットマン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ダリアンレッド
ダリアンベージュ
ダリアンレッド
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64855097
品番
A865a-563RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%
質量(kg)
約2.3
色
ダリアンレッド
タイプ
カバーが洗えるタイプ
幅(cm)
50
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
51
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません