曜日別特売
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167

A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167
A911a-564BK カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 セルタン 64855167

カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ダリアンブラック
内容量1台注文コード64855167品番A911a-564BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

なめらかな曲線で包み込む。

用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。ダリアンブラック座面高さ(mm)最大29本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×1075×575本体質量(kg)7材質【素材】中材:ウレタン、側生地:ポリエステル100%質量(kg)7サイズ一人掛け幅(cm)107.5機能カバーリング、ポケット付き高さ(cm)57.5奥行き(cm)58
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする