セルタン
WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
タスクグレー
タスクブルー
タスクグレー
タスクグリーン
ダリアンベージュ
ダリアンブラウン
デニム調インディゴブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64855709
品番
A1147pr-587GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
気分に合わせてくつろげるフット上下可動
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
色
タスクグレー
本体質量(kg)
8.4
材質
【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
質量(kg)
約8.4
サイズ
一人掛け
幅(cm)
84
機能
背面42段階、ヘッド14段階、フット11段階(上5段階+下5段階+水平1段階)
高さ(cm)
17.5
奥行き(cm)
75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません